Burghiu SDS-Max cu extracţia prafului 32x600 mm (1 buc)

Cod articol: 4932459297
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932459297
    EAN / GTIN 4058546002633
    Număr producător 4932459297
    L-Număr L00800 4304

    Descriere

    Descriere:

    • Opțiune integrată de aspirare a prafului pentru o găurire mai rapidă și mai eficientă, elimină până la 99 % din praful de găurire
    • Găurire cu praf redus pentru un mediu de lucru curat și sigur
    • Răcire activă a capului de găurire pentru o durată de viață mai lungă
    • Designul cu 4 lamele previne blocarea burghiului în cazul loviturilor de armare
    • Concentrare precisă și găuri de diblu cu potrivire precisă, testate de PGM
    • Adaptor de extracție universal se potrivește tuturor sistemelor de extracție obișnuite cu un furtun cu diametrul de 32-38 mm

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 400
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: SDS-Max Dustless 32 x 600 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături