Burghiu de beton SDS+ cu extracţia prafului 14x360mm (1 buc)

Cod articol: 4932459284
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459284
EAN / GTIN 4058546002503
Număr producător 4932459284

Descriere

Descriere:

  • Opțiune integrată de aspirare a prafului pentru un progres rapid și eficient al găuririi
  • Găurire cu praf redus pentru un mediu de lucru curat și sigur
  • Răcire activă a capului de găurire pentru o durată de viață mai lungă
  • Designul cu 4 lamele previne blocarea burghiului în cazul loviturilor de armare
  • Concentrare precisă și găuri de diblu cu potrivire precisă, testate de PGM
  • Adaptor de extracție universal se potrivește tuturor sistemelor de extracție obișnuite cu un furtun cu diametrul de 32-38 mm

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 240
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SDS-Plus Dustless 14 x 360 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături