M12-18 Încărcător AC Car

Cod articol: 4932459205
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459205
EAN / GTIN 4002395287208
Număr producător 4932459205
L-Număr L01850 549

Descriere

Descriere:

  • Încarcă bateriile MILWAUKEE™ în deplasare, perfect pentru meseriașii care doresc să folosească timpul de călătorie pentru a-și reîncărca bateriile folosind prize de 12V
  • Încarcă toate bateriile M18 ® și M12 ® REDLITHIUM ®
  • Încărcare secvențială - bateria conectată prima se încarcă prima
  • M12 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah încărcarea pachetelor de baterii se face în 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • Pachetele de baterii M18 ® REDLITHIUM ® 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah se încarcă în 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
  • Sistem compatibil cu bateriile M18® și M12® REDLITHIUM®

Caracteristică:

  • Sistem de baterii: M18
  • Variantă de produs: M12-18 AC

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături