Nivelă cu bulă de aer Torpedo comp. 45° 17cm magnetică

Cod articol: 4932459097
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
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932459097
    EAN / GTIN 4002395283101
    Număr producător 4932459097
    L-Număr L00850 80

    Descriere

    Descriere:

    • Câmpul magnetic al magneților de pământuri rare este deviat de o placă de fier și astfel întărit pentru o forță de fixare optimă
    • Înclinare ușor de citit prin inele suplimentare (10 mm sau 20 mm pe m) în orice direcție
    • Filete acrilice întărite pentru o durată de viață lungă
    • Facil de aplicat pe materialele rotunde care urmează să fie sudate, datorită adânciturii pentru cusăturile de sudură
    • Canelură în V pentru o aplicare ușoară pe țevi și materiale rotunde
    • Scală de măsurare marcată cu laser pentru măsurarea rapidă a lungimilor de până la 15 cm
    • Design compact, cu un capăt bizotat pentru o depozitare ușoară în buzunar

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: Nivel torpilă cu butelie
    • .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături