Disc de degroșare 115x6 mm PRO+

Cod articol: 4932451501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 4932451501
EAN / GTIN 4002395162048
Număr producător 4932451501
L-Număr L00800 1333
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: pentru lucrări generale în oțel moale și oțel nealiat pentru scule
  • Proprietăți: disc de rectificat dur cu durată de viață lungă și proprietăți bune de degroșare

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,2
  • Diametru disc: 115
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 buc
  • Diametru disc [mm]: 115
  • Echipament standard: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături