Disc de tăiere pentru metal PRO+ 230 mm, SC42 3 mm cu manivelă

Cod articol: 4932451498
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932451498
    EAN / GTIN 4002395162017
    Număr producător 4932451498

    Descriere

    Descriere:

    • Caracteristici: Discul de debitare de duritate medie, cu proprietăți bune de tăiere și performanțe ridicate
    • Aplicații: ideal pentru tăierea oțelului moale de grosime medie, a oțelului plat, a oțelului de armare și a armăturii

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
    • Diametrul șaibei: 230
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: SC 42 / 230 x 3 x 22 mm - 25 buc
    • Diametrul șaibei [mm]: 230
    • Echipament standard: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături