Disc de tăiere pentru metal 230x3 mm PRO+

Cod articol: 4932451494
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451494
EAN / GTIN 4002395161362
Număr producător 4932451494
L-Număr L00800 4458

Descriere

Descriere:

  • Caracteristici: Discul de debitare de duritate medie, cu proprietăți bune de tăiere și performanțe ridicate
  • Aplicații: ideal pentru tăierea oțelului moale de grosime medie, a oțelului plat, a oțelului de armare și a armăturii

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul șaibei: 230
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: SC 41 / 230 x 3 x 22 mm - 25 buc
  • Diametrul șaibei [mm]: 230
  • Echipament standard: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături