Disc de tăiere pentru metal 125x3 mm PRO+

Cod articol: 4932451492
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451492
EAN / GTIN 4002395161331
Număr producător 4932451492
L-Număr L00800 789

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: ideal pentru tăierea oțelului moale de grosime medie, oțelului plat, oțelului de armare și a armăturilor
  • Proprietăți: Disc de debitare de duritate medie cu proprietăți bune de tăiere și performanță ridicată

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22. 2
  • Diametrul șaibei: 125
  • Conținut ambalaj: 1
  • Varianta produsului: SC 41 / 125 x 3 x 22 mm - 25 buc
  • Diametrul șaibei [mm]: 125
  • Echipament standard: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături