Disc de tăiere pentru metal 230x1,9 mm PRO+

Cod articol: 4932451490
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451490
EAN / GTIN 4002395161317
Număr producător 4932451490
L-Număr L00800 1691

Descriere

Descriere:

  • Cerere: Discuri de tăiere extra-subțiri de înaltă calitate, fără oțel și sulf, pentru oțel
  • Ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil (cu excepția 350 x 4 mm), a oțelului rezistent la acizi, a oțelului Hardox, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
  • Proprietăți: viteză de tăiere cu 50% mai mare și generare de praf cu 50% mai mică în comparație cu discurile standard de 3 mm
  • Mai puțină uzură a materialului
  • * Unitate de comandă 50 de bucăți

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul șaibei: 230
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 buc
  • Diametrul discului [mm]: 230
  • Echipament standard: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături