Disc cut-off metal 125x1 mm PRO+ 200db.

Cod articol: 4932451488
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932451488
    EAN / GTIN 4002395163991
    Număr producător 4932451488

    Descriere

    Descriere:

    • Durată de viață cu până la 30% mai mare decât discurile de debitare convenționale
    • Cutări cu până la 50% mai rapide
    • Generare de praf cu până la 50% mai mică
    • Viață mai lungă, în special la tăierea oțelului inoxidabil
    • Generare mai mică de scântei și de căldură
    • Protejează mașina
    • Cercetează mai puțină putere
    • Este ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil și a oțelului rezistent la acizi, a plăcilor de uzură, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
    • Diametrul discului: 125
    • Conţinut: 200 x SCS 41/125
    • Conținut pachet: 200
    • Varianta produsului: SCS 41 / 125 - 200 buc
    • Diametrul discului [mm]: 125

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături