Disc de tăiere pentru metal 125x1 mm PRO+

Cod articol: 4932451487
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932451487
    EAN / GTIN 4002395163984
    Număr producător 4932451487
    L-Număr Z0E074 305

    Descriere

    Descriere:

    • Cerere: Discuri de tăiere extra-subțiri de înaltă calitate, fără oțel și sulf, pentru oțel
    • Ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil (cu excepția 350 x 4 mm), a oțelului rezistent la acizi, a oțelului Hardox, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
    • Proprietăți: viteză de tăiere cu 50% mai mare și generare de praf cu 50% mai mică în comparație cu discurile standard de 3 mm
    • Mai puțină uzură a materialului
    • * Unitate de comandă 50 de bucăți

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22. 2
    • Diametrul discului: 125
    • Conținut ambalaj: 1
    • Varianta de produs: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm - 50 buc
    • Diametrul discului [mm]: 125
    • Echipament standard: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WSE 14-125 MX
    • .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături