Disc de tăiere pentru metal 115x1,5 mm PRO+

Cod articol: 4932451486
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451486
EAN / GTIN 4002395163977
Număr producător 4932451486

Descriere

Descriere:

  • Cerere: Discuri de tăiere extra-subțiri de înaltă calitate, fără oțel și sulf, pentru oțel
  • Ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil (cu excepția 350 x 4 mm), a oțelului rezistent la acizi, a oțelului Hardox, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
  • Proprietăți: viteză de tăiere cu 50% mai mare și generare de praf cu 50% mai mică în comparație cu discurile standard de 3 mm
  • Mai puțină uzură a materialului
  • * Unitate de comandă 50 de bucăți

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul șaibei: 115
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 buc
  • Diametrul șaibei [mm]: 115

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături