Disc cut-off metal 115x1 mm PRO+ 200db.

Cod articol: 4932451485
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451485
EAN / GTIN 4002395163960
Număr producător 4932451485

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață cu până la 30% mai mare decât discurile de debitare convenționale
  • Cutări cu până la 50% mai rapide
  • Generare de praf cu până la 50% mai mică
  • Viață mai lungă, în special la tăierea oțelului inoxidabil
  • Generare mai mică de scântei și de căldură
  • Protejează mașina
  • Cercetează mai puțină putere
  • Este ideal pentru tăierea oțelului inoxidabil și a oțelului rezistent la acizi, a plăcilor de uzură, a fontei, a oțelului pentru arcuri, a oțelului moale și a oțelului pentru scule

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul discului: 115
  • Conținut: 200 x SCS 41/115
  • Conținut pachet: 200
  • Varianta produsului: SCS 41 / 115 - 200 buc
  • Diametrul discului [mm]: 115

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături