Disc de tăiere pentru metal ă 115x1,5 mm Contr.

Cod articol: 4932451476
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451476
EAN / GTIN 4002395163274
Număr producător 4932451476
L-Număr L00800 2699

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: disc de tăiere extra-subțire fără oțel și fără sulf pentru oțel
  • Ideal pentru tăierea oțelurilor înalt aliate și rezistente la acizi, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
  • Nu este potrivit pentru oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,2
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm seria Contractor - 50 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături