M12B3 ACUMULATOR LI-ION 3.0AH

Cod articol: 4932451388
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
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451388
EAN / GTIN 4002395157969
Număr producător 4932451388
L-Număr L00800 272

Descriere

Descriere:

  • Până la de 3 ori mai mult timp de funcționare și o durată de viață de două ori mai mare în comparație cu tehnologia anterioară a bateriei MILWAUKEE™
  • Protecția digitală împotriva suprasarcinii previne deteriorarea accidentală a bateriei
  • Monitorizarea unei singure celule - asigură o încărcare și descărcare optimă pentru o durată de viață maximă
  • Utilizabilă până la -20°

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 3,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Livrat: Blister
  • Greutate [kg]: 0,2
  • Variantă de produs: M12 B3
  • Tensiune [V]: 12

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.