Matriță pentru perforare, 22,5 mm / PG 16

Cod articol: 4932430915
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430915
EAN / GTIN 4002395385775
Număr producător 4932430915
L-Număr L00820 42

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru oțel moale și aluminiu cu grosime de până la 3 mm
  • De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil de până la 2,5 mm
  • Șurubul filetat 49162680 ø 11,1 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic ø 11,3 - 11,5 mm / burghiu cu pas
  • Șurubul filetat 49162681 ø 19 mm: necesită o găurire prealabilă cu o mașină de găurit metalică / burghiu de găurit în trepte ø 19,5 - 20 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: The PG 16 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături