Set de biti SHOCKWAVE SL0.6x4.5 25mm-2pc

Cod articol: 4932430901
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430901
EAN / GTIN 4002395385638
Număr producător 4932430901
L-Număr L00920 4

Descriere

Descriere:

  • Accesoriile rezistente la impact SHOCKWAVE® reprezintă soluția de sistem în sectorul șuruburilor de impact
  • Accesoriile inovatoare ale sistemului nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, sunt potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
  • Punctul de bit WEAR GUARD TIP® călit cu laser pentru o precizie de montare și o durată de viață mai mare
  • Geometria SHOCK ZONE® - foarte flexibilă pentru a absorbi efectele impactului
  • Geometria SHOCK ZONE® flexibilă reduce sarcina pe vârful bitului și, prin urmare, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE® și un proces special de călire absoarbe impactul
  • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru Milwaukee™ este special adaptat pentru biții SHOCKWAVE® și pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Acest lucru face ca burghiele SHOCKWAVE® să fie mai stabile și, în același timp, mai flexibile - ideale pentru aplicațiile de înșurubare dure

Caracteristică:

  • Livrat: Blister
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta de produs: Shockwave SL 4,5 x 25 mm - 2 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături