Biţi pentru șurubelnițe SHOCKWAVE (pachet de 25), TX40 / 25 mm

Cod articol: 4932430889
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430889
EAN / GTIN 4002395385515
Număr producător 4932430889
L-Număr L00800 2731

Descriere

Descriere:

  • Biţi pentru șurubelnițe: - geometria SHOCKZONE® reduce sarcina pe vârful burghiului și, prin urmare, riscul de rupere
  • - Vârf de biți forjat la rece pentru o rezistență mai mare a materialului și o precizie de montare exactă
  • - Oțelul special dezvoltat special pentru SHOCKWAVE® este special adaptat pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Suportul magnetic pentru biți: - Oțel inoxidabil special aliat și un proces special de călire pentru o rezistență ridicată a materialului și o durată de viață lungă
  • Contor compact: 10 cutii de biți (250 de biți)

Caracteristică:

  • Livrat: Display de tejghea
  • Conținut: 10 x 4932352709 (nr. articol unic 4932352709 Conținut: 25 x biți TX40)
  • Conținut pachet: 25
  • Variantă de produs: CD Tic Tac TX40 x 25 mm (25 buc) - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături