Burghiu de șurubelniță SHOCKWAVE, PZ3 / 50 mm

Cod articol: 4932430870
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430870
EAN / GTIN 4002395385324
Număr producător 4932430870
L-Număr L00800 1364

Descriere

Descriere:

  • SHOCKWAVE; accesoriile rezistente la impact reprezintă soluția de sistem în domeniul șuruburilor de impact
  • Accesoriul inovator al sistemului nu este doar rezistent la impact și, prin urmare, potrivit pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriul potrivit pentru toate cazurile de găurire și înșurubare.Vârf de biță WEAR GUARD TIP; călit cu laser pentru o precizie de montare și o durată de viață mai mare.SHOCK ZONE; geometrie - foarte flexibilă pentru a absorbi efectele impactului.SHOCK ZONE; flexibil reduce sarcina pe vârful de biță și, astfel, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE; și un proces special de călire absoarbe efectele impactului.Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru Milwaukee; este special adaptat pentru biții SHOCKWAVE; și pentru utilizarea cu chei de impact
  • Acest lucru face ca biții SHOCKWAVE; să fie mai stabili și, în același timp, mai flexibili - ideali pentru aplicațiile de înșurubare dure

Caracteristică:

  • Livrat: Blister
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave PZ3 x 50 mm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături