Poanson PG21 pentru perforare

Cod articol: 4932430845
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de ştanţat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430845
EAN / GTIN 4002395385072
Număr producător 4932430845
L-Număr L00820 241

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru oțel moale și aluminiu cu grosime de până la 3 mm
  • De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil de până la 2,5 mm
  • Buloane filetate 49162680 Ø 11,1 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic/perforator pas cu pas de Ø 11,3 - 11,5 mm
  • Buloane filetate 49162681 Ø 19 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic/perforator pas cu pas de Ø 19,5 - 20 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Punch PG 21 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături