Poanson M20 pentru perforare

Cod articol: 4932430842
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
    Tip produs Sculă de ştanţat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932430842
    EAN / GTIN 4002395385041
    Număr producător 4932430842
    L-Număr L00820 141

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru oțel moale și aluminiu cu grosime de până la 3 mm
    • De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil de până la 2,5 mm
    • Buloane filetate 49162680 Ø 11,1 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic/perforator pas cu pas de Ø 11,3 - 11,5 mm
    • Buloane filetate 49162681 Ø 19 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic/perforator pas cu pas de Ø 19,5 - 20 mm

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: Puncțiune PG 13 / M 20 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături