Burghie pentru metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pachet de 5, 7,2 x 109 mm, HSS-G

Cod articol: 4932430551
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
  • Materialul sculei: HSS-G
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
⌀ nominal DC 7,2 mm
Materialul sculei HSS-G
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430551
EAN / GTIN 4002395382125
Număr producător 4932430551
L-Număr L00800 4472

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor fierbinți
  • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 69
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: TW 7.2 x 109 - 5 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături