Burghiu pilot

Cod articol: 4932430477
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
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430477
EAN / GTIN 4002395381388
Număr producător 4932430477
L-Număr L00800 2229

Descriere

Descriere:

  • 8 TPI pentru găuri curate, fără bavuri
  • Subțire de 0,6 mm pentru o frecare redusă, cu până la 40% mai rapidă
  • Fierăstrău de găurit plat optimizat pentru găurirea tablei subțiri și a materialelor plastice
  • Montaj hexagonal 1/4 = compatibil cu cheile cu impact
  • Oprirea de scufundare previne blocarea pe material
  • Bi-metal cu 8% cobalt pentru cea mai bună durată de viață a sculei
  • Marc de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu scule fără fir

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Burghiu pilot cu axă

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.