Burghiu de beton SDS+ MX4 8x165mm-50pc

Cod articol: 4932430439
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430439
EAN / GTIN 4002395381005
Număr producător 4932430439

Descriere

Descriere:

  • Geometria simetrică a tăișului de 4 x 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometria spirală cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de găurit
  • Punct central pentru găurire ușoară și precisă
  • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată la Ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Campanii de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Nouă spirală conică la spate
  • Spirală îngustă în spate după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Până la 20% mai multe găuri forate la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu un burghiu standard cu 4 tăișuri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100
  • Conținut pachet: 50
  • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 8 x 165 - 50 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături