Burghiu de beton SDS+ MX4 6x115mm-50pc

Cod articol: 4932430437
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430437
EAN / GTIN 4002395380985
Număr producător 4932430437

Descriere

Descriere:

  • Geometria simetrică a tăișului de 4 x 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometria spirală cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de găurit
  • Punct central pentru găurire ușoară și precisă
  • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată la Ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Campanii de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Nouă spirală conică la spate
  • Spirală îngustă în spate după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Până la 20% mai multe găuri forate la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu un burghiu standard cu 4 tăișuri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Conținut pachet: 50
  • Varianta de produs: SDS-Plus MX4 6 x 115 - 50 buc