Bac de presare J18-TH14, lățimea nominală TH14 pentru unealta de presare de 18 V

Cod articol: 4932430275
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
    Tip produs Bacuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932430275
    EAN / GTIN 4002395379361
    Număr producător 4932430275
    L-Număr L00800 4596

    Descriere

    Descriere:

    • Fălcile de presare M12 și M18 FORCE LOGIC sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate din industrie
    • Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci, atunci când sunt utilizate cu uneltele de presare M12 și M18 FORCE LOGIC, oferă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm
    • Fălcile de presare asigură conexiuni de presare de înaltă calitate la toate mărcile de fitinguri obișnuite..

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: Jaw J18 - TH14 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături