LAMPĂ CU BATERII M12SL-0

Cod articol: 4932430178
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430178
EAN / GTIN 4002395378395
Număr producător 4932430178
L-Număr L00820 322

Descriere

Descriere:

  • 3 LED-uri asigură o iluminare de 220 de lumeni
  • Design compact - pentru o flexibilitate maximă a aplicațiilor
  • Rezistent la stropiri (IP 24)
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE®-M12™ din gama de produse
  • Glasă de protecție înlocuibilă - pentru înlocuirea ușoară în caz de deteriorare
  • Suspendare metalică reglabilă - pentru montare ușoară în diferite orientări

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,63 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,50
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Variantă de produs: M12 SL-0
  • Volumea [V]: 12

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături