Disc diamantat HUDD 125mm-1 buc.

Cod articol: 4932399820
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399820
EAN / GTIN 4002395364756
Număr producător 4932399820

Descriere

Descriere:

  • Rapid, stabil, cu vibrații reduse
  • Utilizare universală într-o gamă largă de materiale
  • Diferențiat în 2 domenii de aplicare diferite
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Segmente sudate cu laser pentru o siguranță 100% pentru utilizator
  • Vibrații reduse
  • Domenii de aplicare: discurile de tăiere cu diamant Speedcross pot fi utilizate universal
  • Discul de tăiere cu diamant Speedcross HUDD obține cele mai bune rezultate de lucru în materiale foarte dure până la mediu-dure
  • Cu cât materialul este mai dur, cu atât mai bună este performanța de tăiere
  • Discul de tăiere cu diamant AUDD este deosebit de potrivit pentru materiale dure până la moi/abrazive
  • AUDD obține cele mai bune performanțe de tăiere în beton de duritate normală sau în materiale de construcții generale

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul roții: 125
  • Diametrul roții: 125
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HUDD 125 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 125
  • Diametrul discului [mm]: 125
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.