Disc diamantat HUDD 115mm-1 buc.

Cod articol: 4932399819
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399819
EAN / GTIN 4002395364749
Număr producător 4932399819
L-Număr L00800 4398

Descriere

Descriere:

  • Rapid, stabil, cu vibrații reduse.Utilizare universală într-o gamă largă de materiale.Diferențiere în 2 domenii de aplicare diferite.Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă.Segmente sudate cu laser pentru o siguranță 100% pentru utilizator.Vibrații reduse.Domenii de aplicare: discurile de tăiere cu diamant Speedcross pot fi utilizate universal.Cele mai bune rezultate de lucru se obțin cu discul de tăiere cu diamant Speedcross HUDD în materiale foarte dure până la mediu-dure
  • Cu cât materialul este mai dur, cu atât mai bună este performanța de tăiere.Discul de tăiere cu diamant AUDD este deosebit de potrivit pentru materiale dure până la moi/abrazive
  • AUDD obține cele mai bune performanțe de tăiere în beton de duritate normală sau în materiale de construcții generale

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 115
  • Diametrul roții: 115
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HUDD 115 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 115
  • Diametrul roții [mm]: 115
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături