Carotă diamantată WCHP, 182 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Cod articol: 4932399718
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399718
EAN / GTIN 4002395363698
Număr producător 4932399718

Descriere

Descriere:

  • Soclu standard de 1 1/4 UNC
  • Cu dimensiuni și denumire de tip gravate
  • Segmente sudate cu laser pentru o rezistență ridicată la rupere
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Segmente TURBO unice: segmente pre-șlefuite pentru avans rapid al burghiului
  • Un slot exterior și două interioare pentru răcire optimă și îndepărtare mai rapidă a materialului

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 450
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: WCHP 182 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături