Carotă diamantată WCHP 92X500MM 1 1/4″″

Cod articol: 4932399711
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399711
EAN / GTIN 4002395363629
Număr producător 4932399711

Descriere

Descriere:

  • Standard 1 1/4; UNC mount.Cu dimensiuni și denumire de tip gravateSegmente sudate cu laser pentru o rezistență ridicată la rupere.Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă.Segmente TURBO unice: segmente preșlefuite pentru avans rapid al burghiuluiun slot exterior și două interioare pentru răcire optimă și îndepărtare mai rapidă a materialului

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 450
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: WCHP 92 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.