Carotă diamantată WCHP 62X500MM 1 1/4″″

Cod articol: 4932399708
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932399708
    EAN / GTIN 4002395363599
    Număr producător 4932399708
    L-Număr L00800 439

    Descriere

    Descriere:

    • Soclu standard de 1 1/4 UNC
    • Cu dimensiuni și denumire de tip gravate
    • Segmente sudate cu laser pentru o rezistență ridicată la rupere
    • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
    • Segmente TURBO unice: segmente pre-șlefuite pentru avans rapid al burghiului
    • Un slot exterior și două interioare pentru răcire optimă și îndepărtare mai rapidă a materialului

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 450
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: WCHP 62 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături