Set de biti PH3 25mm-25pc

Cod articol: 4932399588
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399588
EAN / GTIN 4002395362387
Număr producător 4932399588
L-Număr L00800 2284

Descriere

Descriere:

  • Bucăți formate la rece pentru o potrivire exactă și mai puțină uzură
  • Vârful burghiului este călit într-un proces special cu temperaturi de până la 870 °C
  • Aceasta creează un burghiu călit la 60-HRC cu un vârf deosebit de durabil
  • Corpul burghiului este fabricat din oțel S2 de înaltă calitate
  • Calitate ridicată: Toate burghiele sunt marcate cu laser cu logo-ul Milwaukee™ și tipul de burghiu pentru o identificare ușoară

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 25
  • Conținut pachet: 25
  • Varianta produsului: PH 3 x 25 mm - 25 buc
  • Echipament standard: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături