Disc diamantat DHTI 125mm-1 buc.

Cod articol: 4932399553
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399553
EAN / GTIN 4002395362004
Număr producător 4932399553
L-Număr L00800 1194

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat special conceput pentru tăieri curate în plăci ceramice și în piatră naturală subțire și gresie

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 125
  • Diametrul roții: 125
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 1
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DHTi 125 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 125
  • Diametrul roții [mm]: 125
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături