Disc diamantat DUH 180mm-1 buc.

Cod articol: 4932399541
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399541
EAN / GTIN 4002395361885
Număr producător 4932399541
L-Număr L00800 4188

Descriere

Descriere:

  • Discuri diamantate de tăiere de înaltă calitate cu segmente sudate cu laser și proprietăți excelente de tăiere în materiale dure, cum ar fi betonul, pavelele și blocurile de zidărie

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 180
  • Diametrul roții: 180
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 4
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DUH 180 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 180
  • Diametrul discului [mm]: 180
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături