Disc diamantat DUH 125mm-1 buc.

Cod articol: 4932399540
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932399540
    EAN / GTIN 4002395361878
    Număr producător 4932399540
    L-Număr L00800 1308

    Descriere

    Descriere:

    • Discuri diamantate de tăiere de înaltă calitate cu segmente sudate cu laser și proprietăți excelente de tăiere în materiale dure, cum ar fi betonul, pavelele și blocurile de zidărie

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
    • Diametrul discului: 125
    • Diametrul roții: 125
    • Conţinut: Disc de tăiere diamantat de înaltă calitate, cu segmente sudate cu laser și proprietăți excelente de tăiere în materiale dure, cum ar fi betonul, pavajul și pietrele de zidărie.
    • Lățimea maximă de tăiere: 2,3
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: DUH 125 mm - 1 buc
    • Dimensiunea roții , diametrul discului: 125
    • Diametrul discului [mm]: 125
    • Lățimea de tăiere [mm]: 2,3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături