Disc diamantat DUT 230mm-1 buc.

Cod articol: 4932399529
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932399529
    EAN / GTIN 4002395361762
    Număr producător 4932399529
    L-Număr L00800 4455

    Descriere

    Descriere:

    • Disc de tăiere turbo diamantat cu muchie închisă pentru utilizare universală
    • Pentru tăieturi curate, fără bavuri într-o gamă largă de materiale de construcții

    Caracteristică:

    • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
    • Diametrul discului: 230
    • Diametrul roții: 230
    • Lățimea maximă de tăiere: 2. 6
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: DUT 230 mm - 1 buc
    • Dimensiunea roții , diametrul roții: 230
    • Diametrul roții [mm]: 230
    • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături