Disc diamantat DU 115mm-1 buc.

Cod articol: 4932399521
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399521
EAN / GTIN 4002395361687
Număr producător 4932399521
L-Număr L00800 4500

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere cu diamant pentru utilizare universală
  • Cu proprietăți bune de tăiere și durată de viață într-o varietate de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 115
  • Diametrul roții: 115
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 2
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DU 115 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 115
  • Diametrul discului [mm]: 115
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,2

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.