Carotă diamantată DCHXL 127X490MM 1 1/4″″

Cod articol: 4932399169
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932399169
    EAN / GTIN 4002395357765
    Număr producător 4932399169
    L-Număr L00800 3956

    Descriere

    Descriere:

    • Segmente de 10 mm înălțime
    • Segmente sudate cu laser pentru o durată de viață superioară
    • Nu se lovește
    • Pentru găurirea punctiformă, trebuie utilizată unitatea de centrare (stea de centrare, adaptor pentru burghie de centrare și burghie de centrare SDS-Plus)
    • Pentru utilizarea cu rotorul de extracție FIXTEC CLR
    • * Nu este necesară o stea de centrare în timpul preforării

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 420
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: DCHXL 127 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc
    • Echipament standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături