Carotă diamantată DCHXL 112X490MM 1 1/4″″

Cod articol: 4932399167
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399167
EAN / GTIN 4002395357741
Număr producător 4932399167
L-Număr L00800 1393

Descriere

Descriere:

  • Segmente de 10 mm înălțime
  • Segmente sudate cu laser pentru o durată de viață superioară
  • Nu se lovește
  • Pentru găurirea punctiformă, trebuie utilizată unitatea de centrare (stea de centrare, adaptor pentru burghie de centrare și burghie de centrare SDS-Plus)
  • Pentru utilizarea cu rotorul de extracție FIXTEC CLR
  • * Nu este necesară o stea de centrare în timpul preforării

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 420
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: DCHXL 112 mm 1 ¼″ UNC - 1 buc
  • Echipament standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături