Adaptor SDS Max Drill Connect Adaptor-1 buc.

Cod articol: 4932399128
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
    Cod articol 4932399128
    EAN / GTIN 4002395357321
    Număr producător 4932399128
    L-Număr L00800 1337

    Descriere

    Descriere:

    • Sistemul de extensie inovator, brevetat și universal aplicabil DrillConnect de la Milwaukee™ este soluția supremă pentru o variabilitate maximă la găurirea cu diametre mari
    • DrillConnect este conexiunea dintre mașină (până la 8 kg) și unealta de lucru (burghiu, burghiu, etc.)
    • Potrivite pentru toate uneltele SDS-Max, de exemplu burghie, freze și burghie
    • Universal: Extensiile sunt disponibile în diferite lungimi în recipientele SDS-Max și K-Hex de 19 mm
    • Reducere a costurilor: În funcție de aplicație, utilizatorii profesioniști au nevoie de burghie lungi și scurte, unele cu același diametru
    • Cu ajutorul sistemului Drill Connect, numărul de burghie necesare poate fi redus
    • Utilizatorul are acum nevoie doar de o singură lungime de burghiu și o poate extinde cu sistemul Drill Connect, dacă este necesar
    • Acest lucru înseamnă că este necesar un singur burghiu standard pentru fiecare tip de sculă și diametru și se poate economisi până la 30% din costuri
    • 100% putere: Adaptorul Drill Connect permite o conexiune rapidă și sigură între mașină și sculă
    • Datorită transferului complet de putere către vârful burghiului, nu există nicio pierdere de energie
    • Greutate redusă: Combinația dintre scula cu inserție scurtă și extensia de 18 mm reduce greutatea totală cu până la 15% în comparație cu un burghiu lung
    • Recomandăm să curățați și să ungeți adaptorul Drill Connect la intervale regulate (Milwaukee™ unsoare 4932352273)
    • Drill Connect este potrivit pentru găurirea cu diametre mari de la 32 mm și cu mașini de găurit cu ciocan până la 8 kg
    • Potrivit pentru găurirea cu diametre mari de la 32 mm
    • Potrivit pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan până la 8 kg

    Caracteristică:

    • Lungime [mm]: 190
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: Drill Connect - 1 buc
    • Echipament standard: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături