Pânză de ferăstrău 55x1,2/T118A-25 buc.

Cod articol: 4932373486
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
Lungimea pânzei 55 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932373486
EAN / GTIN 4002395349265
Număr producător 4932373486
L-Număr L00800 809

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău 4932274652 este deosebit de potrivită pentru tăieturi în tablă subțire datorită pasului mic al dinților de 0,7 mm
  • Pentru această aplicație specială, recomandăm pânzele de ferăstrău bi-metalice împreună cu un lubrifiant de răcire pentru a prelungi durata de viață a pânzei
  • Acest lucru permite o durată de viață de două ori mai lungă în comparație cu lamele nemetalice

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 4
  • Conținut pachet: 25
  • Varianta produsului: 55 x 1,2 mm T 118 A - 25 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături