Pânză de ferăstrău vertical. TCT 50x11/T118AHM-2 buc.

Cod articol: 4932373393
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932373393
EAN / GTIN 4002395348886
Număr producător 4932373393
L-Număr L00800 1716

Descriere

Descriere:

  • Acești dinți ai pânzei de ferăstrău sunt realizați din benzi de HM cu vârf
  • Este una dintre cele mai utilizate și durabile lame pentru tăierea oțelului inoxidabil
  • Pentru rezultate optime de tăiere, opriți cursa pendulară a mașinii și utilizați ulei de tăiere pentru răcire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 3
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta de produs: 50 x 1,1 mm T 118 AHM - 2 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături