Pânză de ferăstrău vertical 50x1,3/T101AO-5 buc.

Cod articol: 4932373392
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932373392
    EAN / GTIN 4002395348879
    Număr producător 4932373392
    L-Număr L00800 698

    Descriere

    Descriere:

    • Toate pânzele de fierăstrău cu lama curbată au un corp de lamă îngust pentru tăieturi mai flexibile
    • Pânzele 4932265312 și 4932430143 au dinți pe ambele părți
    • Aceasta permite tăierea ușoară și precisă a curbelor strânse
    • Pentru cele mai bune rezultate, dezactivați cursa pendulară a mașinii

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: < 20
    • Conținut pachet: 5
    • Varianta de produs: 50 x 1,35 mm T 101 AO - 5 buc
    • Adâncimea de tăiere (în lemn): 20

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături