Burghiu de metal HSS-R D338 17.5mm-1 buc.

Cod articol: 4932373326
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932373326
EAN / GTIN 4002395349111
Număr producător 4932373326
L-Număr L00800 205

Descriere

Descriere:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = tijă de 10 mm / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = tijă de 13 mm

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 130
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HSSR 17,5 x 191 - 1 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături