Burghiu HSS, lung, 36 x 50 mm

Cod articol: 4932371763
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932371763
    EAN / GTIN 4002395344390
    Număr producător 4932371763

    Descriere

    Descriere:

    • 100% mai rapid: datorită comportamentului lor de tăiere, burghiele de găurire au un timp de găurire semnificativ mai scurt decât burghiele cu filet
    • Burghiele de carotare nu așchiază decât lățimea dintelui, miezul de foraj este ejectat
    • În cazul burghielor cu filet, întregul miez al burghiului este ciobit, astfel încât efortul necesar și puterea de acționare trebuie să fie foarte mari
    • 30% mai eficiente: burghiele cu gaură de caroiaj asigură rezultate de tăiere circulare și fără bavuri, în special în cazul materialelor subțiri
    • Diametrele mai mari ale burghiului pot fi forate cu precizie cu mai puțin efort
    • Viață de viață mai lungă: marginile tăietoare ale burghiului pentru găuri de caroiaj trebuie ascuțite mai rar decât marginile tăietoare ale unui burghiu cu filet
    • Corpul burghiului cu grosimea de 6 mm și geometria optimizată a muchiei de tăiere asigură o stabilitate ridicată
    • Burghie de găurit cu pereți groși pentru o durată de viață mai lungă
    • Cu suport Weldon standard de 19 mm
    • Profunditate de tăiere de 50 mm

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: HSSAC 36 x 50 - 1 buc
    • Echipament standard: MBE 1200, Stand de găurire magnetică MD 38 Compact, Stand de găurire magnetică MD 4-85, Stand de găurire magnetică MDE 42

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături