Burghiu HSS, lung, 34 x 50 mm

Cod articol: 4932371761
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932371761
EAN / GTIN 4002395344376
Număr producător 4932371761
L-Număr L00800 4418

Descriere

Descriere:

  • 100% mai rapid: datorită comportamentului lor de tăiere, burghiele de găurire au un timp de găurire semnificativ mai scurt decât burghiele cu filet
  • Burghiele de carotare nu așchiază decât lățimea dintelui, miezul de foraj este ejectat
  • În cazul burghielor cu filet, întregul miez al burghiului este ciobit, astfel încât efortul necesar și puterea de acționare trebuie să fie foarte mari
  • 30% mai eficiente: burghiele cu gaură de caroiaj asigură rezultate de tăiere circulare și fără bavuri, în special în cazul materialelor subțiri
  • Diametrele mai mari ale burghiului pot fi forate cu precizie cu mai puțin efort
  • Viață de viață mai lungă: marginile tăietoare ale burghiului pentru găuri de caroiaj trebuie ascuțite mai rar decât marginile tăietoare ale unui burghiu cu filet
  • Corpul burghiului cu grosimea de 6 mm și geometria optimizată a muchiei de tăiere asigură o stabilitate ridicată
  • Burghie de găurit cu pereți groși pentru o durată de viață mai lungă
  • Cu suport Weldon standard de 19 mm
  • Profunditate de tăiere de 50 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: HSSAC 34 x 50 - 1 buc
  • Echipament standard: MBE 1200, Stand de găurit magnetic MD 38 Compact, Stand de găurit magnetic MD 4-85, Stand de găurit magnetic MDE 42

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături