Freză inelară Weldon 13X30mm-1 buc.

Cod articol: 4932371741
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932371741
    EAN / GTIN 4002395344178
    Număr producător 4932371741
    L-Număr L00860 26

    Descriere

    Descriere:

    • 100% mai rapid: Datorită comportamentului lor de tăiere, burghiele de găurire au un timp de găurire semnificativ mai scurt decât burghiele cu filet
    • Burghiele de carotare nu așchiază decât lățimea dintelui, miezul de foraj este ejectat
    • În cazul burghielor de torsiune, întregul miez de găurire este ciobit, astfel încât forța necesară și puterea de acționare trebuie să fie foarte mare
    • 30% mai eficiente: burghiele de găurit cu miez asigură rezultate de tăiere circulare și fără bavuri, în special în cazul materialelor subțiri
    • Diametrele mai mari ale burghiului pot fi forate cu precizie cu mai puțin efort
    • Viață de viață mai lungă: marginile tăietoare ale burghiului pentru găuri de caroiaj trebuie ascuțite mai rar decât marginile tăietoare ale unui burghiu cu filet
    • Corpul burghiului cu grosimea de 6 mm și geometria optimizată a muchiei de tăiere asigură o stabilitate ridicată
    • Burghie cu pereți groși pentru găuri de caroiaj pentru o durată de viață mai lungă
    • Cu adaptor Weldon standard de 19 mm
    • Profunditate de tăiere de 30 mm

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: HSSAC 13 x 30 - 1 buc
    • Echipament standard: MBE 1200, Stand de găurit magnetic MD 38 Compact, Stand de găurit magnetic MD 4-85, Stand de găurit magnetic MDE 42

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături