Burghiu de beton M2 SDS-Plus, pachet de 10, 10 x 160 mm, SDS-Plus cu 2 caneluri

Cod articol: 4932371708
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932371708
    EAN / GTIN 4002395344079
    Număr producător 4932371708
    L-Număr L00800 4437

    Descriere

    Descriere:

    • Vârful de centrare permite o găurire ușoară și precisă, fără a se executa
    • Campanii de armare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de armare și reduc blocarea în cazul loviturilor de armare
    • Dosul spiralat conic
    • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
    • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
    • Spirală cu miez întărit (KVS)
    • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
    • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
    • Fabricat în Germania

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 100
    • Conținut pachet: 10
    • Variantă de produs: SDS-Plus M2 10 x 160 - 10 buc
    • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături