Burghiu de beton M2 SDS-Plus, 18 x 1000 mm, SDS-Plus cu 2 caneluri

Cod articol: 4932367024
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932367024
    EAN / GTIN 4002395336845
    Număr producător 4932367024
    L-Număr L00860 120

    Descriere

    Descriere:

    • Breaker Points: 3 dinți speciali, agresivi, Breaker Points avansează și creează microfisuri în materialul care urmează să fie găurit
    • Până la 25% MAI RAPID
    • Punctul central permite găurirea ușoară, precisă, fără a alerga
    • Champoanele de armare lărgite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de armare și reduc blocajul
    • Spate conic: spirala mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
    • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
    • Spirală cu miez întărit (KVS)
    • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
    • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
    • Fabricat în Germania
    • Cel mai rapid: Noul vârf de burghiu agresiv cu 3 dinți de avans cu puncte de rupere și spirală conică în spate minimizează frecarea și asigură un progres rapid al găuririi
    • Timp de rezistență: Șanfrenele de armare mărite și spirala ranforsată cu miez permit o transmisie mai mare a puterii, vibrații mai mici și un risc redus de rupere

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 950
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: SDS-Plus M2 18 x 1000 - 1 buc
    • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături